商品画像

- [冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g 日本アクセス 50598715 - [冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g 日本アクセス 50598715 - [冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g 日本アクセス 50598715 - [冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g 日本アクセス 50598715 - [冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g 日本アクセス 50598715

[冷凍] Delcy たまねぎみじん切り 300g

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(300g×15個) 注文コード50598715 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

新鮮なたまねぎを使いやすいようにみじん切りにしました。カットサイズも約5mmに管理されているので、調理時の火通りも均一です。たまねぎは、契約農場で管理された原料を使用しているため、安心・安全な商品になっています。

用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする