クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW ストレッチオックスワークジャンパー DG405
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50598863
品番
DG405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
しなやかで素材感のあるオックスフォード生地のジャケット。
ワーカーのための機能を満載。
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
素材
ストレッチオックスフォード(迷彩プリント)
仕様
ノーフォーク・収納式フード・左袖ペン差し・左胸ロゴ刺繍
種別
長袖ジャンパー
色番
40