60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50600208 品番EA950AG
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800
最大吸着能力(kg)60 材質(本体)アルミニウム 吸着面寸法(Φmm)120 エスコ品番EA950AG 形状【吸着面】平面 全長(mm)340 材質(パッド)特殊ゴム 自重(g)740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする