50kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50600226 品番EA950AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
最大吸着能力(kg)45 材質(本体)アルミニウム 吸着面寸法(Φmm)120 エスコ品番EA950AH 形状【吸着面】凸凹 全長(mm)340 材質(パッド)特殊ゴム 自重(g)760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする