エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの 樹脂製シングルタイプ
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50600418
品番
EA950CX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番
EA950CX
材質
本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム
寸法(mm)
【吸盤装着時】150
質量(g)
60
パッドサイズ(Φmm)
【吸着パッド】19・24・30
荷重(g)
【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307