エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの 樹脂製シングルタイプ
100kg サクションリフターセット(2個組)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50600445
品番
EA950DC-2B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,310
販売価格(税別)
¥
42,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA950DC-2B
セット内容
3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース
材質
【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)
【サクションリフター】345×230
質量(kg)
4
全高(mm)
【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)
450×360×130
材質(ケース)
【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)
樹脂
自重(kg)
【サクションリフター】1.43
パッドサイズ(Φmm)
120
吸着能力(kg)
100