10Kg サクションリフター(片手作業)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50600542 品番EA950RC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000
最大吸着能力(kg)垂直方向に10以下 材質(本体)吸着パッド:特殊ゴム、ハンドル:アルミニウム 吸着面寸法(Φmm)80 エスコ品番EA950RC-10 全長(mm)420 質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする