エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの アルミ製シングルタイプ
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50600698
品番
EA950XM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
360度の回転が可能なボールジョイント付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番
EA950XM-1
材質
アルミニウム
全高(mm)
117
ねじサイズ
【フィキシングソケットねじ】雌M6
パッドサイズ(Φmm)
120
材質(パッド)
特殊ゴム
自重(g)
440