クロダルマ
スラックス 31598
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
チャコールグレー
ネイビー
ブルー
レンガ
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50601146
品番
31598
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
シルバー
機能
ストレッチ・制電・反射素材
混率(%)
ポリエステル85・綿15
素材
ラスパーマット
ウエスト(cm)
76
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
股下(cm)
79
色番
40