※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.65kw バーナー(カセットガス式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50602922 品番EA303YF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,695
販売価格(税別)
2,450

炭の火起こしが素早く簡単に。
点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。
ボンベ(EA303YF-16)1本付。
ボンベはねじ込み式です。

火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)90〜110 エスコ品番EA303YF-6 全長(mm)400 質量(g)155 火力(kcal)1420/h
注意
※点火の際はライターなどをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする