クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー 47068
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50603973
品番
47068
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
光沢糸使い・軽くてひんやりとした肌触り。
吸汗速乾性・ストレッチ性など快適性も向上。
色
ローズレッド
サイズ
3L
機能
軽量・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
胸囲(cm)
104〜110
身長(cm)
175〜185
色番
75