0.5mmx 10m ピアノ線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50604207 品番EA951AP-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
線径(Φmm)0.5 長さ(m)100 エスコ品番EA951AP-0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
機械の据付

問題なく使用できました。
その時により使用する長さが異なるので、
管理しやすいリール(ボビン)巻の商品を取り扱っていただきたいです。

対象商品:
50604207
2020-03-29
用途:
機械修理作業
サービス業

0.5mmと包装には書いて有りましたが...
商品自体は違う線径の物が入っていました
商品管理に疑問を持ちました

1人が参考にしています
対象商品:
50604207
2018-07-08
用途:
ラジコンのアンテナ

製品自体は曲がった状態でも使えればいいと思いますが、他の方が記載されている様に真っすぐに出来ない事が使用範囲に制限が有るようです。
少々は大丈夫かと思いましたが.伸ばす事が出来ずちょっと使い辛いです。
結局はラジコンのアンテナとしては使えず別な使い道を考えなければなりませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする