0.3mmx100m ピアノ線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50604365 品番EA951AP-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
線径(Φmm)0.3 長さ(m)100 エスコ品番EA951AP-103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
特殊な治具を製作(部品として使用)
フジテック株式会社 様 (建設業・工事業)

なるべく丈夫で0.3mm程度の細い鋼線を探していました。この商品は探していたものにピッタリで表面もきれいで品質がよいと思います。

対象商品:
50604365
2018-08-10
用途:
鳩除け

鳩や雀がベランダに飛来し、そのまま糞をしたり面倒であった。
しかし手摺りより2〜3cmの高さでこのピアノ線を張ると、
着地がうまく出来ず飛来しないようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする