商品画像

- [冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個) 日本アクセス 50604620 - [冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個) 日本アクセス 50604620 - [冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個) 日本アクセス 50604620 - [冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個) 日本アクセス 50604620 - [冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個) 日本アクセス 50604620 - [冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個) 日本アクセス 50604620

[冷凍] Delcy ブルーベリー 720g (180g×4個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×4個) 注文コード50604620 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

自然の甘さの中にほどよい酸味のブルーベリーです。カナダ産の大粒ブルークロップ種限定使用。独特の香りがあり、他の品種と比較しても甘味と酸味のバランスが良い品種です。ヨーグルトやアイスクリームのトッピングに最適です。

用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする