マイクホルダー&ブーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50604866 品番BS-MHB-D75
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。
・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。
・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。

用途マイクの三脚への取り付け 材質金属・プラスチック 幅(mm)750 高さ(mm)85 質量(g)291 奥行(mm)70
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする