付属品1 x TB3 ケーブル (0.5m)、 1 x 230W ACアダプター 1 x ユーザーガイド
仕様内蔵GPU:NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 128bit、4 x Display Port 1.4
接続方式PCへの接続:Thunderbolt 3、TB3 upstream x1 (up to 45W)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB:2x USB3.2Gen2 TYPE A /(4.5W/port)
有線LAN1x GLAN (RJ45)