monowa032 車用サンシェード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50605444 品番 monowa032
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

この日傘式サンシェードなら、折り畳み傘と全く同じ使い方で簡単に設置ができます。
カバーから出して、傘を開いて置くだけ。
コンパクトさと手軽さに注目した、ありそうでなかった新発想の車用サンシェードです。
使い終わったら畳んでカバーにしまうだけ。
カバーはレザー調の上品なデザインで、車内の雰囲気と調和します。
傘留め部分はAllマジックテープなのでまとめるのもラクラク。
畳んだ傘はドアポケットやグローブボックスにポンっと収納。
カバーには掛け紐がついているので、ヘッドレストのフック等に引っ掛けて常備もOK!

用途日よけ、レジャー用日傘、車中泊 セット内容本体、収納ケース 材質傘骨:ガラス繊維、アルミニウム合金、ポリエステル サイズL 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約1300×400×750、折りたたみ時:約65×65×320 素材シルバーコーティング 生地性能UVカット99.9%、UPF50+
注意
※ご自身でサイズ計測を行った上でご購入ください。(以下の表記は目安になります。)
※・Mサイズ(約H700xW1250mm)セダン、コンパクトカー、ハッチバック等
※・Lサイズ(約H750xW1300mm)セダン、小中型SUV、コンパクトSUV等
※この製品は雨傘の設計とは異なりますので、完全防水を保証するものではありません。あくまで緊急時の「雨よけ」としてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
匂いがきつい
株式会社大熊建設 様 (建設業・工事業)

袋が付いているのでその匂いなのか、もともとのサンシェードの匂いか不明ですが、においがきつい!!頭痛がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする