日動工業
日動工業の 非常用電源
日動工業の 非常用電源本体
ソーラーパネル200W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50605496
品番
LPE-SO200V2
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
付属品
コネクター変換ケーブル
適合機種
LPE-R1000L、LPE-E3200LW、LPE-E3800L
質量(kg)
6.5
出力
40V/200W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:2230×20×535
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×70×535
使用場所
屋外型、単結晶パネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP44
注意
※充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。充電完了後は、ソーラー充電端子を抜いてください。
※充電しながらポータブル電源を使用しないでください。
※強風や飛翔物などあたらない場所で使用してください。