クロダルマ
カーゴパンツ 35662
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ダークパープル
チャコールグレー
ネイビー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
88
91
96
101
106
111
116
120
85
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50606213
品番
35662
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
立体感のあるバックヨークで快適な履き心地。
ポケットの内袋にはムレにくいメッシュを採用。
色
シルバー
機能
ストレッチ・反射素材・バックヨーク・ノータック・ポケット内メッシュ・右ポケットペン差し
素材
ストレッチサマーツイル
混率(%)
綿50・ポリエステル50
ウエスト(cm)
79
種別
カーゴパンツ
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
79
色番
40