木製ボックス クルミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 備考簡易開閉 収納本数(本)4 注文コード50606248 品番ES5304WD
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は備考・収納本数など3種類から選べます 他の種類を見る

贅沢なクルミの木素材を使用した時計ボックスは、洗練されたデザインと高級感が調和し特別なコレクションケースです。
その美しい外観は、インテリアに織り込まれ、上質な雰囲気を醸し出します。窓のないデザインは、外部の影響から時計を守りながら、控えめな優雅さを演出します。取り外し可能なクッションは使いやすく、時計の取り扱いを容易にします。
耐久性にも優れているため、長年にわたってご愛用いただけます。

材質MDF/ベロア クルミ木目 備考簡易開閉 収納本数(本)4 収納数4本用 高さ(cm)9.5 (仕切り:3.7) 横(cm)23.5 (仕切り:5.3) 奥行き(cm)12 (仕切り:8.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする