時計スタンド 1本用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー&ブラック 注文コード50606336 品番SE53508MD
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エスプリマの時計1本用スタンドは、レディースとメンズのさまざまなサイズに対応し、時計の保管とディスプレイに最適なアクセサリーです。このスタンドは、時計を外した際に便利に使えるデザインと機能性を備えています。
スタンドはシンプルで洗練されたデザインで、時計を美しく引き立てるだけでなく、部屋やオフィスのインテリアにもマッチします。時計を外した際には、このスタンドに置くことで、時計が安全に保管され、同時にディスプレイとしても活用できます。
エスプリマの時計1本用スタンドは、高品質な素材を使用して作られており、耐久性があります。ベース部分はしっかりとした安定感を提供し、時計をしっかりとサポートします。

材質合金/EVA シルバー&ブラック 質量(g)約34 高さ(cm)8.5 横(cm)6.6 奥行き(cm)4.5 装着台数1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする