[THE STAND]時計スタンド 3本用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50606354 品番SE2189005BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エスプリマの3本用スタンドは、3本の時計を一度に保管し、美しくディスプレイするための理想的なアクセサリーです。
このスタンドは、時計を安全に保管しながらも、その美しさを際立たせるために設計されています。
スタンドは木製の土台が特徴で、温かみのある自然な雰囲気を演出します。3本の時計は回転することができ、360度の視野で時計を楽しむことができます。
また、スタンドのデザインはシンプルで洗練されており、部屋やオフィスのインテリアに調和します。

材質木製/合金/EVA ブラック 質量(g)約240 高さ(cm)12.5 横(cm)13 奥行き(cm)13 装着台数3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする