ぶらんこSK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(150個) 注文コード50607158 品番-
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フラットデッキ用吊元金具

材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf) 許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
注意
※軽鉄下地組吊元金具は900mm等間隔以内垂直荷重でご使用下さい
※デッキが変形して不具合のある場合は使用しないでください
※風圧が直接当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場合は、落下する恐れがありますので十分注意してご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする