オカトー
オカトーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オカトーの 卓上備品・テーブルウェア
オカトーの 箸立・楊枝入・ナフキン立
miffy ハウスボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50607386
品番
#01824
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
散らかりがちな小物の収納ができる。
用途
小物や調味料・文具・リモコンなどが収納できるハウスボックスです。持ち手付きで必要な場所へいつでもサッと持ち運べます。仕切りがないのでマルチな使い方が可能。
材質
本体/ポリスチレン、持ち手/天然木(竹)、ストッパー/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×8.3×17.7(持ち手含む)
注意
※この製品は室内専用です。
※この製品や製造の都合上、本体壁面に多少の歪みが生じます。使用には問題ございませんので、何卒ご了承ください。
※この製品は材質の特性上、ご購入時に静電気による黒い汚れが付着している場合があります。恐れ入りますが、固く絞った布などで拭き取ってご使用ください。
※ストッパー等の部品を紛失された場合、部品のみの販売は致しかねます。