#01807 miffy カトラリーケース オカトー 50607465 #01807 miffy カトラリーケース オカトー 50607465 #01807 miffy カトラリーケース オカトー 50607465 #01807 miffy カトラリーケース オカトー 50607465 #01807 miffy カトラリーケース オカトー 50607465

miffy カトラリーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50607465 品番#01807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お箸やスプーンを収納できる。

用途モノトーンでシンプルなミッフィーが可愛いカトラリーケースです。筆記用具の収納にも便利です。 材質本体/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 耐冷温度(℃)約-10 顔だけミッフィー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×8.5×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする