オカトー
オカトーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オカトーの 卓上備品・テーブルウェア
オカトーの 箸立・楊枝入・ナフキン立
miffy カトラリーケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50607474
品番
#01808
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お箸やスプーンを収納できる。
用途
モノトーンでシンプルなミッフィーが可愛いカトラリーケースです。筆記用具の収納にも便利です。
材質
本体/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
柄
おやすミッフィー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26.5×8.5×4.5