- コンパウンドスポンジ モノタロウ 50607569 - コンパウンドスポンジ モノタロウ 50607569 - コンパウンドスポンジ モノタロウ 50607569

コンパウンドスポンジ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 50607569 品番 -
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。
用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!

用途
コンパウンド磨き
コンパウンド磨き/コーティング剤の塗り込み
セット内容ブルー2個 材質EVAフォーム+ポリウレタンフォーム 寸法(mm)68×90×30 質量(g)8.8(1個) 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※自動車やスポンジにほこりや砂、汚れ等が付いていると傷の原因になりますので、よく洗ってからお使いください。
※デリケートな部分への使用の際は、目立たない場所で試してから使用して下さい。
※塗装のはがれ、キズの原因になりますので、強い力で洗わないでください。
※エンジン回りなどの高温になる場所では使用しないでください。
※火気に近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
自動車清掃用に購入
製造業

自動車のちょっとした小傷修正用に購入しました。カッターで切って細かい箇所に対応できるので便利です。手修正となるのでバフのようにはきれいになりませんが粒子の細かいコンパウンドで地道に修正しています。

2026-01-05
用途:
つや出し研磨剤と一緒に使用
サービス業

手に収まるサイズ感が良いと思います。1回使ったら終わり。2度3度は使えないと思います。使い方にもよりますが1回使い切り商品と思ったほうが良いかな。

2025-10-31
用途:
ヘッドライト磨きなど
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライト研摩に使いました。持つところがしっかりしていて、通常のスポンジでやるより磨きやすいです。

2025-08-06
用途:
コンパウンドの磨き作業
自動車・二輪車・自転車関連業

これはイイ
バイクなどの一つ一つの対象が小さいものには使い勝手が凄く良い
車のボディなんかの広い面にはもう1〜2サイズ大きい物の方が良いと思うが、部分補修なんかはこのサイズでも使い勝手は良いと思う
まぁ広範囲のものはそもそもバフを使うと思うのであんまり関係ないかもしれん
コンパウンドスポンジはある程度使ったら捨てなければならないが量が入ってるので捨てるのに躊躇しなくていい(今まではまだ使える!とチビたコンパウンドスポンジを必死になって使っていた 当然作業効率は良いはずもない)

1人が参考にしています
対象商品:
50607569
2025-12-09
用途:
コンパウンドがけ
タケミヤ 様 (飲食業)

手にフィットする、ちょうどいいサイズ感
2つセットで予備もあり

対象商品:
50607578
2025-09-09
用途:
車のガラス面で使用
株式会社みどり工業 様

丁度いいサイズで持ちやすくて大変使いやすいと
おもいました。

2025-08-28
用途:
ヘッドライト研磨作業
不動産業

程よい大きさなのでヘッドライトの角に無理なくコンパウンド研磨出来
常に綺麗でむら無く仕上がります

対象商品:
50607578
2025-09-30
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいい大きさで、コンパウンドののりも良く大変使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする