用途<8:2調子・チューブラティップ>ベイトタイプを活かしたスタイルに特化したモデル。フォール中のアタリに対応し易く、脇にホールド出来るグリップ長に設定する事で、リーリングによる巻きテンヤの対応と大型魚との安心したファイトが可能。マグナフレックス製法のチューブラブランクとし、深場のエリアとドテラ流しなどで重めのテンヤを使う状況や、積極的に誘いを掛けリアクションで喰わせる事にも長けたモデル。
タイプB(ベイト)
全長(m)2.11
テーパー8:2
適合サイズリール参考サイズ:D社100/S社200
グリップ部(mm)リアグリップ:425
自重(g)133
継数(本)2
仕舞(cm)110
先径(mm)1.4
カーボン(%)95
グラス(%)5
適合ルアー質量(g)3〜15(MAX60g)
適合ライン(号)PE:MAX1.2
魚種テンヤ/マダイ