LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50608820 品番HPG632S-ML
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。

用途<ネギングカスタムモデル>驚異的なスコアを残したHLJ63S-Lをベースに、ネギングスタイルに特化させたカスタムモデル。ショートピッチでの誘い上げを得意とし、水深70m程で120g前後のジグを扱い易く設定。やや長めのリアグリップはストレートポンピングが容易で、不意な大物にも対応が可能です。 タイプS(スピニング) 全長(m)1.90(6’3”ft) テーパーRS(レギュラースロー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000〜SW5000/S社4000〜5000 グリップ部(mm)リアグリップ:500 自重(g)112 最大ドラグ(kg)3 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)141 先径(mm)1.8 カーボン(%)92 グラス(%)8 適合ルアー質量(g)MAX150 適合ライン(号)PE:MAX2.0 魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする