LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50608899 品番HLJ621B-FML
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。

用途<近海ライトジギング・スタンダードモデル>水深100m前後のエリアで、使用頻度の高い100g前後から、最大で150gまでのジグの操作に長けたモデル。また、40号までの太刀魚テンヤにも対応。シャープな操作感を持たせ、スピード感のあるゲーム展開が得意。太刀魚やシーバスは勿論、底物から中型回遊魚など幅広いターゲットを狙えるアイテム。 タイプB(ベイト) 全長(m)1.88(6’2”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社100〜300/S社200〜300 グリップ部(mm)リアグリップ:380 自重(g)133 最大ドラグ(kg)3 継数(本)1 仕舞(cm)188 先径(mm)1.8 カーボン(%)76 グラス(%)24 適合ルアー質量(g)MAX150 適合ライン(号)PE:0.8-1.5 魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする