LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50608917 品番HLJ641B-FLL
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。

用途<近海スーパーライト・バーチカルモデル>水深80m以内で、60g前後の軽量ジグの操作に長けたモデル。バーチカルに探る状況で漁礁や魚の潜むレンジを探り易く、今までターゲットに成りえなかった魚種までも狙う事が可能。シャローエリアでの太刀魚ゲームや、ライトタックル主体のシーバスゲームなど、使い方次第で奥深い楽しみ方が出来ます。 タイプB(ベイト) 全長(m)1.93(6’4”ft) テーパーRS(レギュラースロー) 適合サイズリール参考サイズ:D社100〜300/S社200〜300 グリップ部(mm)リアグリップ:380 自重(g)126 最大ドラグ(kg)2 継数(本)1 仕舞(cm)193 先径(mm)1.6 カーボン(%)77 グラス(%)23 適合ルアー質量(g)MAX100 適合ライン(号)PE:0.6-1.2 魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする