用途<クラスを超えたチャレンジモデル>ライトラインで大物へチャレンジするアングラーにオススメなアイテム。水深100m前後のエリアで、100〜150gまでのジグを軽快に操作が可能。早いピッチでの回遊魚狙いに最適なアクションで、ソフトなティップはジャーク後のポーズ時に魚信を逃し難く、細身で粘るバットパワーでアングラーをアシストします。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.86(6’1”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000〜SW5000/S社4000〜5000
グリップ部(mm)リアグリップ:450
自重(g)127
最大ドラグ(kg)3
継数(本)1
仕舞(cm)186
先径(mm)1.9
カーボン(%)84
グラス(%)16
適合ルアー質量(g)MAX200
適合ライン(号)PE:0.8-1.5
魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ