用途<近海スーパーライト・スピニングモデル>水深50m程までエリアで、60g前後のジグの操作に長けたモデル。やや短めに設定したリアグリップにより、アンダーハンドでのキャストが容易になり広いエリアを探る事に長けたアイテム。繊細なアタリを逃し難くバラシを軽減するソフトなティップからベリーが特徴で、曲げ込むことで負荷を分散しラインブレイクを防ぎます。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.90(6’3”ft)
テーパーRS(レギュラースロー)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000〜SW5000/S社4000〜5000
グリップ部(mm)リアグリップ:410
自重(g)104
最大ドラグ(kg)2
継数(本)1
仕舞(cm)190
先径(mm)1.6
カーボン(%)77
グラス(%)23
適合ルアー質量(g)MAX100
適合ライン(号)PE:0.6-1.2
魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ