用途<ベイエリア・テクニカルモデル>ベイエリアの穴打ちなど、ピンスポットをテクニカルに攻める事が得意なモデル。軽量プラグを扱いやすく、活性の低いターゲットのバイトを逃しにくいアクションに設定。10〜15g程の比較的軽いプラグに対応し、7〜10cmのミノーや15gまでのバイブレーション、10g程のトップウォータープラグに対応します。
タイプS(スピニング)
全長(m)1.93(6’4”ft)
テーパーR(レギュラー)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:315
自重(g)109
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)161
先径(mm)1.7
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX25
適合ライン(号)PE:MAX1.2
適合ライン(lb)MAX14
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.