用途<ベイエリア・バーサタイル遠投モデル>橋脚やテトラ帯を遠投で探る状況や、リーフエッジやウィードエリアなどオープンウォーターで広く探る事を得意としたモデル。ロングミノー、鉄板系ロングバイブレーション等と好相性。10〜14cmのミノーや25g前後のバイブレーションなど、20〜30g程のプラグ全般を扱いやすい機種です。
タイプS(スピニング)
全長(m)2.14(7’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-LT5000/S社C3000-4000
グリップ部(mm)リアグリップ:315
自重(g)134
継数(本)2(オフセットハンドル)
仕舞(cm)180
先径(mm)1.8
カーボン(%)98
グラス(%)2
適合ルアー質量(g)MAX40
適合ライン(号)PE:MAX1.5
適合ライン(lb)MAX20
魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.