BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50608987 品番BBZ6112S-MH
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<ブレードジギング対応モデル>オーナーヘッドキャストから、喫水線の低い船でアンダーハンドキャストも可能なレングスと、30〜60gのブレード系ジグや、20〜40gのプラグ類を扱い易いパワーに設定。脇抱えし易い長さのリアグリップが、リールの早巻き時にロッドのホールド性を向上。サワラや小〜中型クラスの青物をはじめとした、ライトキャスティングゲームで活躍するモデルです。 タイプS(スピニング) 全長(m)2.11(6’11”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-SW6000/S社4000-SW6000 グリップ部(mm)リアグリップ:440 自重(g)169 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)167 先径(mm)2.1 カーボン(%)89 グラス(%)11 適合ルアー質量(g)MAX100 適合ライン(号)PE:MAX2.5 適合ライン(lb)MAX30 魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする