BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609014 品番PM972S-M
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途<ライト・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30〜50gのプラグと40g前後のメタルジグと好相性。3kg程度のターゲットを上限に、ライトタックルで繊細なゲームを楽しめます。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4kg以内) タイプS(スピニング) 全長(m)2.92(9’7”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000 グリップ部(mm)リアグリップ:410 自重(g)204 最大ドラグ(kg)4 継数(本)2 仕舞(cm)150 先径(mm)2.1 カーボン(%)99 グラス(%)1 適合ルアー質量(g)MAX60 適合ライン(号)PE:MAX3 魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする