BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609100 品番PM9102S-XX
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>離島をはじめ遠征での大型ターゲットに照準を合わせたパワフルモデル。140g前後のプラグと150gまでのジグを扱い易く設定。大口径ガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルレスなキャストと高負荷ファイトが可能。推奨タックル(PE8号以内、リーダー50号以内、ドラグ値10kg以内) タイプS(スピニング) 全長(m)3.00(9’10”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW18000/S社SW10000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:495 自重(g)432 最大ドラグ(kg)10 継数(本)2 仕舞(cm)154 先径(mm)2.8 カーボン(%)99 グラス(%)1 適合ルアー質量(g)MAX180 適合ライン(号)PE:MAX8 魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする