SEABASS GAME SWAT(スワット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609109 品番SW922S-M
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

<求めたモノは、進化した個性>時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。長時間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。「進化した個性」を集めたシリーズに纏めました。 <ブランク>*全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部にはC・N・Tを採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。 <ガイド>*チタンフレーム、SiC-SリングのKガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。シートリングにはローレットを刻み、濡れた手でも滑り難い加工を施しました。

用途<Overambitious:野心溢れるパワフルモデル>干満差が強い港湾部や潮流がキツイ河川など、繊細さとパワーを要求されるゲームが得意なモデル。ブランク全体にシャープな張りと芯が残るパワーを持たせ、軽量プラグであっても繊細な操作と激流下でも強引なファイトを可能にしました。ミノープラグやバイブレーション系プラグ全般から、スピンテールやメタルジグ、ボリュームがあるビッグプラ後にも対応します。 タイプS(スピニング) 全長(m)2.79(9’2”ft) テーパーF(ファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000 グリップ部(mm)リアグリップ:395 自重(g)170 継数(本)2 仕舞(cm)143 先径(mm)1.8 カーボン(%)96 グラス(%)4 適合ルアー質量(g)MAX45 適合ライン(号)PE:MAX1.5 適合ライン(lb)MAX20 魚種シーバスミノー/シーバス
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする