CASTING GAME Spike(スパイク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609145 品番SK732S-MH
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<Yellow Tail:アンダーハンド・スタンダードモデル>乗合船などアンダーハンドでキャストするシーンや、胴の間でキャストスペースに制限がある状況等で活躍するモデル。反発を最大限に活かせるアクションに設定し、アンダーハンドでの遠投を得意とします。60〜80g程のペンシルベイトを扱い易く、100gまでフルキャストが可能。中〜大型ヒラマサや、ブリなどをターゲットにしたゲームで活躍します。Top Guide(#12) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.21(7’3”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-14000/S社SW8000-SW14000 グリップ部(mm)リアグリップ:430 自重(g)295 最大ドラグ(kg)10/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)162 先径(mm)2.6 カーボン(%)87 グラス(%)13 適合ルアー質量(g)MAX100 適合ライン(号)PE:MAX5 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする