CASTING GAME Spike(スパイク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609154 品番SK742S-MHH
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<Tuna:アンダーハンド・パワフルモデル>乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80〜100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.24(7’4”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:435 自重(g)345 最大ドラグ(kg)12/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)157 先径(mm)2.2 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:MAX6 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする