CASTING GAME Spike(スパイク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609170 品番SK802S-MHH
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<Tuna:近海オールラウンド・パワフルモデル>オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80〜100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40) タイプS(スピニング) 全長(m)2.44(8’0”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000 グリップ部(mm)リアグリップ:195 自重(g)370 最大ドラグ(kg)12/45° 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)171 先径(mm)2.3 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)MAX120 適合ライン(号)PE:MAX6 魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする