JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50609179 品番JWM611S-0/2
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。

用途<近海センシティブモデル>水深20〜60m程度で、100〜130g前後のジグを扱い易いモデル。浅場でのキャストにて広範囲のサーチと。ライトジギングの要素を活かした繊細な攻略が可能。タングステン製の小型ジグや鉛製のセミロングジグを潮になじませ、タフったターゲットをテクニカルに攻め落とします。 タイプS(スピニング) 全長(m)1.86(6’1”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW6000/S社SW4000-SW6000 グリップ部(mm)リアグリップ:495 自重(g)161 最大ドラグ(kg)4/0° 継数(本)1 仕舞(cm)186 先径(mm)1.6 カーボン(%)90 グラス(%)10 適合ルアー質量(g)80-180 魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ
注意
※画像は代表画像の場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする