空冷CPUクーラー AK400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50609870 品番AK400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン
スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン
・Intel「LGA1700」対応
・高性能FDBファン搭載
・TDP最大220Wに対応
・シンプルで簡単な取り付け
・スタンダードなデザイン

寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.13±10% 消費電力1.56W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-29(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs 風量66.47CFM 製品質量(g)661 回転数500〜1850RPM±10% 保証期間3年 コネクタ4-pin PWM ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする