※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA305XK-1 AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコ 50610245 EA305XK-1 AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコ 50610245

AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50610245 品番EA305XK-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。
薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。
持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。

機能溶着 タイプこて エスコ品番EA305XK-1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 プラグ形状平型プラグ こて先形状ヘラ型
注意
※シールする袋の上にセロハンテープをのせてから包装作業を行って下さい。のせずに作業すると袋が破れてしまいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする