エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ヒンジ
エスコの トルクヒンジ
50x42.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610306
品番
EA951BY-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
仕様
設定トルク値(1枚あたり):137cNm±15%
エスコ品番
EA951BY-303
厚さ(mm)
2
質量(g)
52
穴径(Φmm)
4.3
穴数
5
寸法(縦×横)(mm)
50×42.5
仕上
バレル研磨
注意
※取付ねじは付属しておりません。
※必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。