クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス 31665
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50610684
品番
31665
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
動きやすくムレにくい、多機能素材のパンツ。
コインポケットやカラビナループも装備しています。
色
シルバー
機能
ストレッチ・吸汗速乾・制電・反射素材・ワンタック・膝ダーツ・右ポケット内コインポケット&カラビナループ付
素材
ドビー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
種別
スラックス
股下(cm)
79
色番
40
注意
※カラビナは付属していません。