エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
150mm ミラーハンドル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50611033
品番
EA951CC-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
材質
SUS303
エスコ品番
EA951CC-150
幅(mm)
20
全長(mm)
150
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
3
取付幅(mm)
133