150x40mm 引戸取っ手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50611085 品番EA951CD-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ) 用途サッシ等 エスコ品番EA951CD-6A 長さ(mm)150 幅(mm)40 取付穴径4mm 深さ(mm)16 取付穴径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする