マシンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)25.9 注文コード50611464 品番MRT3X259【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9002,498
この商品は刃径Dなど81種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 刃形ストレート 全長L(mm)280 刃長l1(mm)140 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)25.9 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 刃数10 ねじれ角(°)直刃 シャンクNo.MT3 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする